Vedante para radiador
Aditivo para vedar radiadores
ADITIVO SISTEMA REFRIGERACAO CARGO 1L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Veda permanentemente pequenas fissuras e áreas de fugas
Protege o funcionamento do sistema de refrigeração contra perda de água.
Evita perdas de líquido de refrigeração
Protege o motor contra danos.
Não afeta os materiais utilizados na construção do radiador
Não danifica peças de borracha ou plástico.
300 ml são suficientes para 10 litros de líquido de refrigeração
O vedante para radiador não deve ser utilizado se o sistema de refrigeração estiver equipado com um filtro de sujidade.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Veda fissuras finas no radiador, no bloco do motor ou na cabeça dos cilindros. As uniões de mangueira com fugas também podem ser vedadas. Uma vedação permanente de pequenas fissuras e fugas protege o circuito de refrigeração e a câmara de combustão contra fugas. O vedante para radiador evita a perda de líquido de refrigeração.
Agite bem a lata antes de utilizar. Adicione o conteúdo da lata ao sistema de refrigeração quente. Abra as válvulas do radiador e deixe o motor trabalhar durante, pelo menos, 10 minutos. Verifique de novo o nível do líquido de refrigeração e se há fugas.
Em camiões, utilize uma relação de mistura máxima de 1:100.
Conteúdo | 1 l |
Base química | Água |
Densidade | 1,03 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |